山金工業
山金工業の 作業台
山金工業の 汎用タイプ
ワークテーブル 500シリーズ 固定式 寸法 mm :W1500×D900×H900 均等耐荷重 kg :500
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84037329
品番
SJRH-1590-II
参考基準価格(税別)
¥89,100
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
軽中量作業に適しています。
画像は代表画像です。
仕様
●寸法(mm):W1500×D900×H900●均等耐荷重(kg):500●天板:塩ビシート天板●天板色:アイボリー●脚部色:アイボリー●※車上渡し限定です。
アズワン品番
67-5971-16
注意
●※車上渡し限定です。