TRIGGERPOINT
TRIGGERPOINTの マッサージ器
TRIGGERPOINTの ツボ押しグッズ
NANOフットロ-ラ-
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84037390
品番
04417
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
足裏は多くの筋膜と筋肉で構成されています。足底筋膜の緊張を解きほぐすことで体全体のバランスを整えます。
日常生活で疲労蓄積した前腕や手首の緊張を和らげます。
仕様
●サイズ:直径7×長さ17cm●重さ:270g●材質:EVA、ABS、PVC●カラー:オレンジ
アズワン品番
67-3090-84