ワークテーブル150シリーズ用中間棚板 適合天板サイズ:1800×450用 棚板外寸法 mm :W1556×D335

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84037880 品番UTM-1845-W-SET
参考基準価格(税別)¥22,450 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

鳥居脚のスリット穴に棚受を差し込むだけで中間棚を増やすことが可能です。取付高さは25mmピッチで変更することができます。
スリット穴の開いていない鳥居脚には中間棚受の取付けはできません。
画像は代表画像です。

仕様●適合天板サイズ:1800×450用●棚板外寸法(mm):W1556×D335●均等耐荷重(kg):50●<<標準付属品>>棚受2本 アズワン品番67-5971-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする