モジュラーパッチパネル枠 4ポートフェースプレートタイプ 24ポート 1U

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84037986 品番CPP24WBLY
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。
搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。
全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。

仕様●色:黒●ポート数:24●ラックユニット数:1U●種類:UTP●幅(mm):482.6●奥行(mm):22.4●高さ(mm):43.7●タイプ:ストレート●使用温度範囲(℃):-10〜65●適合ジャック:UTP用モジュラージャック●屋内●4ポートフェースプレートタイプ●材質/仕上:ABS、合成樹脂、C.R.S●原産国:中国●コード番号:828-1472 アズワン品番67-6602-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする