画像準備中

折りたたみコンテナー 外寸 mm :530×366×334 内寸 mm :493×335×309

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84038388 品番CF-S51NR Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

空箱時の保管スペースはわずか1/4です。折りたたみコンテナーは流通の効率を高め、様々なメリットを生み出します。

仕様●外寸(mm):530×366×334●内寸(mm):493×335×309●有効内寸(mm):493×335×304●折りたたみ時(mm):530×366×95●材質:PP●圧縮荷重(N):8000(820kgf)●容量(l):50●嵌合商品:折りたたみコンテナー50シリーズ●パレット適合(mm):1100×1100●積み重ね形式:スタッキング式●ポスコード:60760-3●カラー:イエロー●仕様:オールプラスチック、蓋付き アズワン品番67-5965-76

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84038388 CF-S51NR Y 89919347 CF-S51NR 折りたたみコンテナー CF-S51NR 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 折りたたみコンテナー CF-S51NR 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 1個 4,898 税込5,388 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする