ABX-910F アルミボックス 170L アルミス 84039070

ABX-910F アルミボックス 170L アルミス 84039070
ABX-910F アルミボックス 170L アルミス 84039070
ABX-910F アルミボックス 170L アルミス 84039070

アルミボックス 170L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84039070品番ABX-910F
参考基準価格(税別)¥39,700販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

横向き開閉ドアドアロック2か所。盗難防止鍵2本付属!

質量(kg)10.5材質(本体)アルミ容量(L)170アズワン品番67-3058-37外寸法・幅(mm)910外寸法・高さ(mm)445外寸法・奥行(mm)430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする