ワークテーブル 500シリーズ 固定式 寸法 mm :W1800×D900×H900 均等耐荷重 kg :500

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84039307 品番SJRH-1890-II
参考基準価格(税別)¥93,900 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

軽中量作業に適しています。
画像は代表画像です。

仕様●寸法(mm):W1800×D900×H900●均等耐荷重(kg):500●天板:塩ビシート天板●天板色:アイボリー●脚部色:アイボリー●※車上渡し限定です。 アズワン品番67-5971-54
注意
●※車上渡し限定です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする