TRIGGERPOINT
TRIGGERPOINTの マッサージ器
TRIGGERPOINTの ツボ押しグッズ
STKカンツァー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84039605
品番
03334
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
体のラインに合わせた筋膜リリースが可能。
腰回り、肩回りが自在に。
仕様
●サイズ:ローラー部直径6.5×長さ49.5cm●重さ:317g●材質:TPR, DELPIN, EVA, ABS●カラー:オレンジ
アズワン品番
67-3090-83