マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の スイッチ
マルヤス電業の 押釦開閉器
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 4a4b 黒・赤・緑 3色同梱仕様
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84041030
品番
A30PFE44J
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●接点構成:4a4b●ボタン部色:黒・赤・緑 3色同梱仕様●コンタクトユニットタイプ:JC形●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4713-08