アンダーアームクラッチ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84041827 品番TY148
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥12,980
販売価格(税別) 非課税商品
12,980

安全性と使い易さを追求したクラッチです。
長時間使用しても疲れを感じさせません。
ふれ止めナット付
松葉杖
脇の下にはさんで使うので体重を支えやすく、片側でも左右2本でも使えます。

仕様●材質:脇あて/スポンジ・ビニールレザー仕上げ、支柱/アルミニウム合金製25/22(Φ)mm●脇あて〜握り:410〜485mm●全長:1105〜1430mm(ピッチ25mm)●重量:約750g●カラー:ブロンズ●注意・お願い●▼アンダーアームクラッチの場合体重の多くをかけますので、先ゴムは溝がなくなったところで交換してください。●▼使用前にプッシュボタンが所定の穴から完全に出ているか必ず確認し、ふれ止めナットを軽く右に回して固定してください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 アズワン品番67-8081-05
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする