補助警告灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84042554 品番LPT-3M1R-R
参考基準価格(税別)¥56,100 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

薄型デザインで広範囲への報知に適したコンパクト警告灯 補助警告灯:LPT-1 / LPT-2、作業灯:LPC-4と一体感のあるデザイン
高い報知能力
薄型・コンパクト

仕様●レンズ色:赤●発色:赤●定格電圧:DC12-24●サイズ:180x46x13.5mm アズワン品番67-5229-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする