マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の スイッチ
マルヤス電業の 押釦開閉器
Φ30トランス付つまみ形 3ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰樹脂リング 4a 緑 LED HC形 横取付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84042825
品番
A30FSTE320022GLE
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:30Φ●形状:つまみ形●リング材質:樹脂●動作:3ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC200〜220V●接点構成:4a●照光部色:緑●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形 横取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4697-43