TY135D プラットホームクラッチ 日進医療器(車イス) 84043936

プラットホームクラッチ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1本注文コード84043936品番TY135D
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥23,980
販売価格(税別)非課税商品
23,980

リウマチ等の関節炎患者用杖
全長、前腕部の長さ調節及び手関節の角度調節機能
ふれ止めナット付
前腕支えのカバーは交換が可能(Dタイプのみ)
松葉杖
脇の下にはさんで使うので体重を支えやすく、片側でも左右2本でも使えます。

仕様●材質:支柱/アルミニウム合金製22/19(土)mm、前腕支え/スチール製、ナイロンコーティング仕上げ ビニールレザーカバー付●全長:830~1080mm(ピッチ25mm)●重量:約920g●握り手の調節無段階調節(長さ・角度)●カラー:シルバー●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8081-04
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする