日本緑十字社
日本緑十字社の リラックス用品
日本緑十字社の アロマ用品
クールシャワー 15m
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84044128
品番
375616
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
熱中症予防対策商品
ミストノズルから噴射する細かなミストが周囲の熱を下げる事でひんやりと涼しく感じ、暑さ対策に適しています。
電気、ポンプを使わず、水道の水圧だけを利用するエコな方式です。
仕様
●チューブ全長:15m●質量:900g●蛇口適合サイズ:丸型14〜18mm●材質:ポリエチレン、ABS、ポリアセタール、真ちゅう、ステンレス、ポリプロピレン●セット内容●▼専用チューブ/15m●▼ミストノズル/10個●▼蛇口ニップル●▼蛇口用コネクター●▼チューブ接続部品●▼水抜きコネクター●▼L型コネクター●▼チューブ固定具/15個●▼釘/15本●▼コンクリートプラグ/15個●▼結束バンド/15本●▼エンドパーツ●▼チューブカッター
アズワン品番
67-4518-60