ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.1mm× 長さ 10M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード84045668 品番00050070
参考基準価格(税別)¥2,389 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

精密機器などに使用されるバネ材です。
JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。
表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。
自動車産業で多く使用されています。
ワイヤー・バネの材料、工作機械などに。

仕様●線径(mm):0.1●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0657 アズワン品番67-5520-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする