マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の スイッチ
マルヤス電業の 押釦開閉器
Φ30大きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 2a2b 赤
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84046176
品番
A30PREH22R
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:30Φ●形状:大きのこ形●リング材質:樹脂●動作:オルタネイト●接点構成:2a2b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4708-84