マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の スイッチ
マルヤス電業の 押釦開閉器
Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a2b 黒
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84046246
品番
A25PF32BJ
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:25Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:3a2b●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:JC●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4695-65