ハネウェル
ハネウェルの 環境測定(自然環境/安全環境)
ハネウェルの 酸素濃度計
シングルガス検知器 トキシレイプロ 二酸化炭素
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84047804
品番
G02-0007-000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥225,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
20種類以上のセンサーラインナップを誇る高性能シングルガス検知器
分厚い手袋をしていても操作ミスが少ない2ボタンインターフェイスを採用
データーログ機能を標準装備
仕様
●タイプ:拡散式●防塵防水等級:IP65●重量:220g●サイズ:118×60×30mm●対象ガス:二酸化炭素(CO2)●測定範囲・分解能:200〜50,000ppm・100ppm●データログ機能:標準1ヶ月間(1分間隔)●電源:リチウムイオン充電池(付属)
アズワン品番
68-0501-70