洗える防水キーボード IP65保護 有線 USBケーブル 657×221×40mm

商品レビューを投稿する
53日以内出荷返品不可 53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84048118 品番PAL-U10220
参考基準価格(税別)¥352,600 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

洗える医療用シリコンキーボード
一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能
簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に
優れた防水性と防塵性を備えています。
手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。
もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。
自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。

仕様●動作温度:0〜55℃●保管温度:-30〜70℃●寸法(mm):657×221×40●認証:CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2●付属品:1.8mのUSBケーブル アズワン品番67-5721-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする