LaMotte
LaMotteの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
LaMotteの 残留塩素計
LaMotteの 残留塩素計用試薬
DC1500-CL 塩素測定キット
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84048644
品番
3240
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
測定範囲:遊離塩素・全塩素 0〜4ppm
リチウムイオン充電池式で、USBまたはコンセントで充電できます
タブレット試薬(100回分)付
仕様
●測定対象:遊離塩素、全塩素●測定範囲:0-4.0ppm●検出限界:0.05ppm●表示:大型LCD●電源:リチウムイオン充電池●CEマーク:取得済み●言語:英語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語、イタリア語、中国語、日本語●付属品:試薬(タブレット)100回分、ボトル(1個)、バイアル(6個)、USBケーブル、ACアダプター、キャリーケース
アズワン品番
67-2983-44