PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
作業灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84049999
品番
LPC-4M1-C
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
薄型・斜め下方向への配光特性で壁面取付に適した作業灯 補助警告灯:LPT-1、LPT-2、LPT-3と一体感あるデザイン
仕様
●レンズ色:透明●発色:白●制御方法:電源制御●サイズ:W180.0×H46.0●光源:LED
アズワン品番
67-5229-58