曜日別特売
00050060 ピアノ線 [SWP-A] 線径 1.8mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 84050306

00050060 ピアノ線 [SWP-A] 線径 1.8mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 84050306
00050060 ピアノ線 [SWP-A] 線径 1.8mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 84050306
00050060 ピアノ線 [SWP-A] 線径 1.8mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 84050306

ピアノ線 [SWP-A] 線径 1.8mm× 長さ 10M

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻注文コード84050306品番00050060
参考基準価格(税別)¥1,823販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

精密機器などに使用されるバネ材です。
JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。
表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。
自動車産業で多く使用されています。
スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。

仕様●線径(mm):1.8●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0674アズワン品番67-5520-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする