日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 歩行関連
日進医療器(車イス)の 杖
日進医療器(車イス)の 一本杖
ロフストランドクラッチ ブロンズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84051767
品番
TY130
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
8,998
バスケットに入れる
ふれ止めナット付
ロフストランドクラッチ
腕に装着して使う片手用の杖です。
腕と肘の部分に力を分散させるので握力と腕力の弱い方でも体重を支えることができます。
仕様
●材質:カフ/スチール製塩ビコーティング仕上げ、支柱/アルミニウム合金製22/19(Φ)mm●握り手〜上部寸法:215〜290mm●握り手〜下部寸法:640〜890mm(ピッチ25mm)●重量:約640g●カラー:ブロンズ●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番
67-8080-79
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。