両口スパナセット 5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、19×21、22×24、24×27mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84052598 品番DS100C
参考基準価格(税別)¥9,657 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
丸形とやり形の特長を合わせ持った独自のヘッド形状です。
グッドデザイン賞受賞品です。
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用

仕様●セット内容(mm):5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、19×21、22×24、24×27●セット内容(点):10●スパナセット●材質/仕上:構造用鋼●セット内容:トレー●原産国:日本●コード番号:527-9420 アズワン品番67-7236-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする