グリーンテクノ
グリーンテクノの 静電気対策用品
グリーンテクノの 除電器(静電気除去装置)
グリーンテクノの 卓上型
電池式帯電ガン -50kV出力 マイナス極性タイプ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84052835
品番
GC50B
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
コンセント不要 電池で5万ボルトの静電気を発生
電源は安全スイッチ付き,アース着脱方式
発生電圧は5万ボルトと高いですが,エネルギーは20μAと小さく安全
仕様
●重さ(g):750(ケーブル類を含む)●最大出力電圧:DC50kV固定(連続運転可)●連続運転:可能●出力電圧可変機能:無し●最大出力電流:20μA●消費電力:4VA●付属品:本体、コロナ放電用電極(GC-1)、アース線(3m)、単3乾電池×4本●マイナス極性タイプ
アズワン品番
67-5519-55