リチュームグリース 400g

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84053490 品番RG-400BV
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

荷重のかかる軸受・歯車・自動車や建設機械のホイルベアリングおよび熱のかかる(-20℃〜+120℃)各種機械の軸受潤滑用などに適しています
熱および酸化安定性がすぐれています
機械的安定性がすぐれています
油膜粘度が大きく耐摩耗性にすぐれています
耐水性と防錆性がすぐれています
農機具・刈払機・芝刈機・自動車・産業機械・電動工具・小型モーター・精密機械・ 自転車・オートバイ・ギヤー・ベアリング・チェーンetc.

仕様●材質:鉱物油、リチウム石鹸、添加物PE(容器)●ちょう度:2●使用温度範囲:-20〜120℃●サイズ(mm):W55×D55×H250 アズワン品番67-4714-48 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする