カネソン
粉ミルクかんたんバッグ 25枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1パック(25枚)
注文コード
84053666
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
缶の粉ミルクを赤ちゃんにあった分量で小分けできる便利なバッグです。
ミシン目が入って切りやすい。
仕様
●全長:180mm●厚み:21mm●正面幅:85mm●材質:本体/ポリプロピレン、メモリーシール/紙●原産国:日本
アズワン品番
67-5724-70