ヒット(東邦工機)
ヒット(東邦工機)の 釘
ヒット(東邦工機)の リベット・鋲
リベット ステン/ステン パック入 5-6 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
注文コード
84053894
品番
HTTP56
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。
反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
ネジたてが出来ない薄板のかしめに。
仕様
●かしめ板厚(mm):7.9〜9.5●フランジ径(mm):4●下穴径(mm):4.1●かしめ板厚(mm):7.9〜9.5●フランジ径(mmΦ):4.0●下穴径(mmΦ):4.1●材質/仕上:フランジ:ステン、シャフト:ステン●コード番号:814-5847
アズワン品番
68-0710-06