GETT
GETTの PC周辺機器
GETTの ワイヤレス マウスキーボードセット
防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType 115×61.6×36mm
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84054086
品番
MPL-U10070
参考基準価格(税別)
¥12,540
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
光学センサー。
掃除や消毒が簡単です。
USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。
EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。
仕様
●キーの数:3●スクロール機能: スクロールホイール●検出:光学検出/1,000 DPI●インターフェース: USB●USBケーブルの長さ:1.8m●動作温度:-25℃〜+70℃●保管温度:-25℃〜+80℃●切り替えサイクル:約2ミル(キーごと)●解像度:1000cpi●保護レベル:IP68●寸法:(L)115×(W)61.6×(H)36mm●重さ:約74g●ハウジング材質:プラスチック●認証:EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE●保証:2年
アズワン品番
67-5721-41