シーピー化成
シーピー化成の 袋用シーラー
シーピー化成の 卓上シーラー
弁当容器 Z-256 蘭 100枚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
84056685
品番
004404295
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,670
華やかな蘭の花柄が優しい印象の弁当容器。用途にあった仕切りタイプをお選びいただけます。
電子レンジ使用不可
オーブン使用不可
耐油性:あり
耐熱温度:85℃
ごはんの容量:約280g
仕様
●サイズ:外寸:238×190×高33mm●材質:HIPS
アズワン品番
67-7319-36