弁当容器 透明蓋 Z-256 100枚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード84056694 品番004404298
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

電子レンジ使用不可
オーブン使用不可
耐油性:なし
耐熱温度:85℃

仕様●サイズ:240×192mm●材質:OPS アズワン品番67-7319-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする