水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ロープ止め金具 ステンレス クリートローフラット型 全長75mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84058417
品番
A-2491
参考基準価格(税別)
¥2,523
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
ボートに取り付けて係留用に。
仕様
●d(mm):3.3●L2(mm):22.5●W1(mm):27●W2(mm):18●L1(mm):75●H(mm):22●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-4399
アズワン品番
67-7203-44