大同化工
大同化工の 調剤・与薬用品
大同化工の 服薬管理
大同化工の お薬カレンダー
お薬カレンダーダブル ネオ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84058810
品番
NK-32WG
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
お子様からお年寄りまで、お薬の管理に適しています
さまざまな用途に対応できるダブルポケット
1週間プラス1日、8日分に対応
分包紙が抜け落ちにくいマチなしポケット
2つの名刺サイズポケット付
仕様
●サイズ:440×680mm●ポケットサイズ:奥/95×55mm、前/95×42mm●重量:250g●材質:PVC●商品構成:本体、ヒモ、ヒモ通し棒、用法・曜日カード
アズワン品番
67-7106-76