アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 実験研究用クーラーボックス/容器
EPボックス #24-3 ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84059004
品番
76025200BLEP
参考基準価格(税別)
¥7,070
販売価格(税込)
¥7,766
販売価格(税別)
¥
7,060
バスケットに入れる
4枚の蓄冷剤で10℃以下を10時間に渡りキープ!
仕様
●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×360●有効内寸(mm):316×233×300●内容量(L):24.9●圧縮荷重:2.96kN(300kgf)
アズワン品番
67-7112-60