アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
TP規格コンテナー TP343LB 長孔無 ライトグレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84059029
品番
20355400GL802
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥5,380
販売価格(税別)
¥
4,891
バスケットに入れる
TP規格に基づいて設計されたコンテナー
シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様
●材質:PP●外寸(mm):503×335×288●有効内寸(mm):459×291×265●内容量(L):37.7●圧縮荷重:18.00kN(1,840kgf)●底面ブロック数:6
アズワン品番
67-7318-34