アズワン
アズワンの カラーコーン・区画用品
アズワンの フェンス・ネット
ジョイントフェンス ドアフェンス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84059424
品番
870-477
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,500
連結が簡単な拡張性の高い安全柵です。
工場内のライン・ロボット等と通路を仕切り、作業者の安全を確保する安全柵です。
出入り可能なドアパーツも用意。
アンカーボルトで簡単に設置できます。
仕様
●サイズ:900×852mm●材質:鉄(メラミン焼付塗装)●重量:約8.5kg●付属品:連結用金具1組(ネジ、ワッシャー、ナット)
アズワン品番
67-7975-58