曜日別特売
1049R パスタマシーンレッド PASTAMACHINERED NORPRO(ノープロ) 84059625

1049R パスタマシーンレッド PASTAMACHINERED NORPRO(ノープロ) 84059625
1049R パスタマシーンレッド PASTAMACHINERED NORPRO(ノープロ) 84059625
1049R パスタマシーンレッド PASTAMACHINERED NORPRO(ノープロ) 84059625
1049R パスタマシーンレッド PASTAMACHINERED NORPRO(ノープロ) 84059625

パスタマシーンレッド PASTAMACHINERED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84059625品番1049R
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

おうちで生パスタが作れます!
最大14cm幅のパスタ生地が作れます。
太さ1.5mmのタリオリーニか6mmのフェットチーネが作れます。
クランプ付きでパスタマシーンをしっかりテーブルや台に固定できます。

仕様●寸法:13×20×13cm●重量:約3.09Kg●材質:全体/クロムメッキスチール、ローラー/ニッケルメッキスチール●カラー:レッド●※かなりの距離と経路を通過して来る輸入品の為、一部パッケージが破損したり、製品に小傷が付くケースがございますが、使用上で特に問題ない範囲で、良品とさせていただきます。アズワン品番67-8739-11
注意
●※かなりの距離と経路を通過して来る輸入品の為、一部パッケージが破損したり、製品に小傷が付くケースがございますが、使用上で特に問題ない範囲で、良品とさせていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする