アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 実験研究用クーラーボックス/容器
EPボックス #25 本体 ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84060018
品番
76002200BLEP
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥11,264
販売価格(税別)
¥
10,240
バスケットに入れる
優れた保冷・保温機能を持ち、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱に適しています。
仕様
●材質:EPP20倍●外寸(mm):714×407×166●有効内寸(mm):634×355×95●内容量(L):25.4●圧縮荷重:5.7kN(581kgf)
アズワン品番
67-7112-62