エスコ
エスコの チェーンソー
エスコの チェーンソー関連部品
250mm チェーンソー 電動
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84060088
品番
EA898CA-1C
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
切れ味の良い軽快な切断作業を実現
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構
仕様
●メーカー:京セラ●型番:CS-2502●有効切断長:250mm●電源:100V・790W・8.3A●オイルタンク容量:100mL●サイズ:176×520×175(H)mm●コード長:2m●重量:2.1kg●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー(本体取付)●ソーチェン:90PX-40E●チェンスピード:7.3m/s
アズワン品番
67-4721-38