曜日別特売
YH-002 サロンコットン6×8 約600枚入 フィフティ・ヴィジョナリー 84060316

YH-002 サロンコットン6×8 約600枚入 フィフティ・ヴィジョナリー 84060316
YH-002 サロンコットン6×8 約600枚入 フィフティ・ヴィジョナリー 84060316
YH-002 サロンコットン6×8 約600枚入 フィフティ・ヴィジョナリー 84060316

サロンコットン6×8 約600枚入

商品レビューを投稿する
内容量1袋注文コード84060316品番YH-002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,916
販売価格(税別)
1,742

天然100%のコットン
毛羽立ちにくくなめらかな肌心地
たっぷり使える大容量パック

仕様●入数:約600枚/袋●サイズ:60mm×80mm●コットン100%アズワン品番67-8030-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする