アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 実験研究用クーラーボックス/容器
EPボックス #43 ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84060325
品番
76025500BLEP
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥8,382
販売価格(税別)
¥
7,620
バスケットに入れる
EPバケット#40と同外寸で同じように使え、容量も6%アップ
仕様
●材質:EPP20倍●外寸(mm):530×366×353●有効内寸(mm):459×315×293●内容量(L):42.4●圧縮荷重:3.85kN(392kgf)
アズワン品番
67-7112-69