1/4"Hex/ 80mm ビットホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84060359 品番EA611AX-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥869
販売価格(税別)
790

電動ドライバーでショートビット(R溝なし)を取り付けるためのアタッチメント
全長19mm、30mmショートビットが装着可能
両頭ビットは使用できません(片頭ビット専用))
ビットはマグネットロック方式(完全固定ではありません)
ビットに磁力が帯びるためネジを落とさずキャッチできます

仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:AKL-080●全長(mm):80●材質:真鍮 磁石/クロム・モリブデン・バナジウム鋼●重量(g):44●六角シャンク(mm):6.35●六角対辺:1/4"(6.35mm) アズワン品番67-4718-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする