NORPRO(ノープロ)
パスタマシーン PASTAMACHINE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84060386
品番
1049
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
おうちで生パスタが作れます!
最大14cm幅のパスタ生地が作れます。
太さ1.5mmのタリオリーニか6mmのフェットチーネが作れます。
クランプ付きでパスタマシーンをしっかりテーブルや台に固定できます。
仕様
●寸法:13×20×13cm●重量:約3.03Kg●材質:全体/クロムメッキスチール、ローラー/ニッケルメッキスチール●カラー:シルバー●※かなりの距離と経路を通過して来る輸入品の為、一部パッケージが破損したり、製品に小傷が付くケースがございますが、使用上で特に問題ない範囲で、良品とさせていただきます。
アズワン品番
67-8739-10
注意
●※かなりの距離と経路を通過して来る輸入品の為、一部パッケージが破損したり、製品に小傷が付くケースがございますが、使用上で特に問題ない範囲で、良品とさせていただきます。