Infitek
Infitekの 研究関連用品・実験用必需品
Infitekの 試験機
ゼラチン透明性試験機
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84060587
品番
TRNT-2
参考基準価格(税別)
¥197,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ゼラチンの透明度テストに使用。
環境の影響を徹底的に排除する試験機です。
仕様
●透明度試験範囲:20〜500mm●透明度試験精度:±5mm●ガラス管容積:400ml●プラグ形状:接地2P15A
アズワン品番
67-8096-94