AC100V/ 70W 電動ドライバードリルセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84060919 品番EA813RG-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,780

ビット交換が楽なキーレスチャック
すぐに使える14種類のビット、ソケットなどが1パッケージに

仕様●メーカー:京セラ●型番:FDD-1010KT●電源:AC100V・70W●電流:0.8A●回転数:540rpm●能力:鉄工/Φ5mm、木工/Φ10mm●コード長:2.5m●サイズ:59(W)×192(L)×187(H)mm●重量:0.8kg●チャック能力:1.0〜10mm●トルク:クラッチ/20段 0.6〜3.0N・mドリル/6.4N・m●付属品:樹脂ケース、鉄工きり(2・3・4・5mm)×各1本(+)ドライバービット(No2×65)、ビットホルダー・ソケットアダプター×各1本六角ソケット(5・6・7・8・10・11mm)×各1本●二重絶縁、正逆転 アズワン品番67-4721-03

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84060919 EA813RG-1A 62217927 EA813RG-5B AC100V/160W 電動ドライバードリル エスコ AC100V/160W 電動ドライバードリル エスコ 1台 10,200 税込11,220 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする