水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
シンブル ステンレス DCリングキャッチ 線径8mm 長さ63mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84061095
品番
DC-8
参考基準価格(税別)
¥2,279
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):3.43●D(mm):8●L(mm):63●S(mm):10●B1(mm):17●B2(mm):14●E(mm):9●両ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:536-6684
アズワン品番
67-7182-70