Chemyx
Chemyxの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Chemyxの シリンジ類
Chemyxの シリンジポンプ
プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョン101A 注入専用、2本架
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84061454
品番
CX10071
参考基準価格(税別)
¥298,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
モノクロディスプレイの注入専用モデルで、同一のシリンジを2本まで設置できます。
定量送液(ベーシックモード)では運転中に送液速度の変更が可能です。
参考情報
仕様
●適用シリンジサイズ:10μL〜50mL●シリンジ数:同一シリンジ 2本まで●運転モード:注入のみ●プログラム機能:搭載(最大20Steps)●フローレート:
こちらをご参照ください
●駆動力(水平方向) :11.8kg●モーター分解能:0.198μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.05%●環境条件:+4〜40℃(湿度20〜80%)●ディスプレイ:4.3インチ モノクロ●サイズ:W24.5×D17×H11.5cm●重量:2.4kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。
アズワン品番
67-3072-41