ビューティフルエンジェル
プチトル ピュアシャイン LED 48W
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84061664
品番
KRD8010
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
高性能UV-LEDを搭載しております。
センサー内蔵でオート点灯もスイッチを押しての点灯も、お好みで使い分けられます。
ドームが取り外せてフットネイルやお手入れもラクラク!
仕様
●UV-LED×30灯タイプ●オート点灯センサー内蔵●5・30・60秒タイマーつき●UV波長:395~405nm●仮硬化:6~18秒●完全硬化:30~60秒●サイズ:縦150×横190×高さ85mm●【付属品】LEDライト本体/ACアダプタ/取扱説明書
アズワン品番
67-8046-84