アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの 折りたたみコンテナ
オリコン EP14B-NS 孔有 ブルー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84061908
品番
55789000BLNSN
参考基準価格(税別)
¥4,630
販売価格(税込)
¥5,042
販売価格(税別)
¥
4,584
バスケットに入れる
段ボールに替わる軽量・薄型オリコン
ベタ面タイプの内倒れ式オリコンです。
主に工業界、輸出コンテナーとしてお使いいただけます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):386×280×171●有効内寸(mm):346×246×153●内容量(L):13.7●圧縮荷重:25.4kN(2590kgf)
アズワン品番
67-7100-68