M3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット Co-HSS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード84062145 品番EA829VE-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,510
販売価格(税別)
64,100

タップハンドル×2本・ダイスハンドル×5本・ドライバー・ピッチゲージ入り
タップは各サイズ(先、中、上)3本入りです。

仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼●ケースサイズ:397(W)×200(D)×45(H)mm アズワン品番67-4721-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする